Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.80 a 26.10 pulg. de rango de altura
- Altura baja10.80 pulg.
- Altura elevada26.10 pulg.
Detalles
- AccionamientoPrimavera
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera con soporte de resorte
- Catálogo del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L17.7 x 28.0 pulg.
- Capacidad de peso330 lb
Descripción general
- Ajuste automáticamente las cargas a la altura ideal para la alimentación o descarga
- Minimiza la flexión y el alcance
- Estructura sencilla prácticamente sin mantenimiento
- Admite diversas necesidades de carga
- Bloqueo de rueda para aparcamiento
- Un simple giro de la perilla de ajuste se ajusta para diferentes pesos de carga