Motion
DLV-500
Carro elevador de tijera con soporte de resorte Dandy - Capacidad de 1100 lb, rango de altura de 15.00 a 31.50 in, plataforma de 23.6 x 35.8 in
Artículo MI #05488992
No. Fabricante DLV-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera con soporte de resorte Dandy - Capacidad de 1100 lb, rango de altura de 15.00 a 31.50 in, plataforma de 23.6 x 35.8 in
Artículo MI #05488992
No. Fabricante DLV-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    15.00 a 31.50 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    15.00 pulg.
  • Altura elevada
    31.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Primavera
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera con soporte de resorte
  • Catálogo del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    23.6 x 35.8 pulg.
  • Capacidad de peso
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DLV-500 1,100 LBS PLATAFORMA DE 23.6"X35.8"
  • Ajuste automáticamente las cargas a la altura ideal para la alimentación o descarga
  • Minimiza la flexión y el alcance
  • Estructura sencilla prácticamente sin mantenimiento
  • Admite diversas necesidades de carga
  • Bloqueo de rueda para aparcamiento
  • Un simple giro de la perilla de ajuste se ajusta para diferentes pesos de carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo