Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y tipo de rueda(2) 5 en rígido; (2) 5 en giratorio
- Rango de altura14.75 x 33.25 pulg.
- Altura baja14.75 pulg.
- Altura elevada33.25 pulg.
- Peso145 lb
Detalles
- AccionamientoTornillo de bola
- Tiempo de elevación14 s
- Tipo de elevaciónMóvil
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 36.0 pulg.
- Tensión de alimentación12 V CC
- Capacidad de peso330 lb
Descripción general
- Mango ergonómico con forma cómoda
- Indicador de estado de la batería y cargador integrado
- Protección completa de todos los componentes eléctricos
- Ruedas giratorias suaves y bloqueo de suelo
- Actuador lineal de alta velocidad para un posicionamiento limpio y preciso