Motion
PLM-250
Carro elevador de tijera eléctrico Dandy Lift toca 500 lb de capacidad, 24 V CC, accionamiento con tornillo de bola, 14.25 x 32.50 in de rango de altura
Artículo MI #05488997
No. Fabricante PLM-250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera eléctrico Dandy Lift toca 500 lb de capacidad, 24 V CC, accionamiento con tornillo de bola, 14.25 x 32.50 in de rango de altura
Artículo MI #05488997
No. Fabricante PLM-250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y tipo de rueda
    (2) 5 en rígido; (2) 5 en giratorio
  • Rango de altura
    14.25 x 32.50 pulg.
  • Altura baja
    14.25 pulg.
  • Altura elevada
    32.50 pulg.
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Tornillo de bola
  • Tiempo de elevación
    34 s
  • Tipo de elevación
    Móvil
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.0 x 31.5 pulg.
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLM-250 500 LBS PLATAFORMA DE 20"X31.5"
  • Mango ergonómico con forma cómoda
  • Indicador de estado de la batería y cargador integrado
  • Protección completa de todos los componentes eléctricos
  • Ruedas giratorias suaves y bloqueo de suelo
  • Actuador lineal de alta velocidad para un posicionamiento limpio y preciso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"