Motion
LL1.1-26 20x36

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.1-26 20x36

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1100 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 5.50 x 31.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05488999
No. Fabricante LL1.1-26 20x36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.1-26 20x36

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® Lite - Capacidad de 1100 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 5.50 x 31.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05488999
No. Fabricante LL1.1-26 20x36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    5.50 x 31.50 pulg.
  • Altura baja
    5.50 pulg.
  • Altura elevada
    31.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    21 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    0.50 HP
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.0 x 36.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LL1.1-26 1,100 LBS PLATAFORMA DE 20"X36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"