Especificaciones
Dimensions
- Rango de altura12.50 x 84.50 pulg.
- Altura baja12.50 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional36 x 66 pulg.
- Altura elevada84.50 pulg.
Details
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación58 s
- Tipo de elevaciónElevación alta
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L20.0 x 53.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso1500 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PLATAFORMA Y BASE DE LSH1-72 1500 LB 20"X53"