Motion
25-911-SST-5000-psi/kPa

NOSHOK INC
25-911-SST-5000-psi/kPa

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 5000 psi/kPa, 7/16-20 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #05490097
No. Fabricante 25-911-SST-5000-psi/kPa
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-SST-5000-psi/kPa

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 5000 psi/kPa, 7/16-20 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #05490097
No. Fabricante 25-911-SST-5000-psi/kPa

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Details

  • Precisión
    1.6
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 5,000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO LLENO DE ACEITE DE 25-911-SST-5000-PSI/KPA
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo