Motion
NU 2315 ECJ

SKF
NU 2315 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05490114
No. Fabricante NU 2315 ECJ
Precio1,182.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2315 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05490114
No. Fabricante NU 2315 ECJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,182.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Peso
    11.08 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577114075
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316577114075

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2315 COJINETE ECJ