Motion
VOLT300X20
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #05490121
No. Fabricante VOLT300X20
Precio39.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 20 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #05490121
No. Fabricante VOLT300X20
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
Su precio$39.87/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353157947
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de manipulación de materiales de poliuretano disipativo estático de grado alimentario de uso intensivo de la serie VOLT tope
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de camiones y vagones a granel, recogida de cenizas volantes, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales - abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, transferencia de productos farmacéuticos, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático
  • UPC_NO
    822353157947
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE POLIURETANO DE VOLT300 3" X 20' DE COLOR VERDE AZULADO
  • ¡Protección estática superior! - Una manguera Voltbuster de conexión a tierra adecuada no retiene una carga electrostática suficiente para crear una descarga de cepillo propagante. El material de la manguera, utilizando el cable de conexión a tierra integrado, muestra una constante de tiempo de caída de carga de <lt/> 1 segundo, según pruebas de laboratorio independientes. Materiales aptos para alimentos: el tubo de manguera cumple con los requisitos de la FDA. Cable de conexión a tierra integrado en la hélice externa para evitar la contaminación del material. Tubo de poliuretano de capa simple resistente a la abrasión extragrueso: proporciona una vida útil más prolongada de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo