Motion
852478 6"X1"X1" MED STD UNIFICADO

3M
852478 6"X1"X1" MED STD UNITIZED

Abrasivos estándar de disco compacto HD, rueda 852478, 524 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #05492196
No. Fabricante 852478 6"X1"X1" MED STD UNITIZED
Precio168.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
852478 6"X1"X1" MED STD UNITIZED

Abrasivos estándar de disco compacto HD, rueda 852478, 524 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #05492196
No. Fabricante 852478 6"X1"X1" MED STD UNITIZED
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
Precio168.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada estándar mediana 852478 6 X 1 X 1 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgada y un diámetro de orificio central de 1 pulgada, diseñado para mezcla y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354281
  • UPC_NO
    00051115354281

Descripción general

Descripción del fabricante
852478 6"X1"X1" MED STD UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
  • La rueda del orificio central se fija a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)