Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total79.20 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.26 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga20100 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie400