Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Longitud total10-5/8 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta3.9 lb
- Peso5.6 lb
Detalles
- Amperaje7 A
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza1.14 CV
- IncluyeProtector de un solo toque
- Velocidad máxima12000 rpm
- Clasificación de potencia850 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911278799
Descripción general
- Motor de CA/CC de 7 A y 12,000 rpm diseñado para una eliminación más rápida del material y una mayor protección contra sobrecargas
- La protección One-Touch elimina la necesidad de una herramienta para ajustar la ubicación de la protección La llave hexagonal sustituye a la llave inglesa - la llave hexagonal se encuentra en la mayoría de las cajas de herramientas si se pierde
- La caja de engranajes de bajo perfil y de maceta aumenta la durabilidad y permite que la herramienta se adapte a espacios reducidos
- La liberación de rueda de cambio rápido permite retirar la rueda sin necesidad de herramientas sin necesidad de una llave
- Asa lateral extraíble de 2 posiciones que proporciona mayor comodidad y control
- Diseño de cuerpo delgado y ergonómico que proporciona mayor comodidad en aplicaciones de uso prolongado
- La rosca del husillo de 5/8" -11 admite una amplia gama de accesorios de 4-1/2"
- Reemplaza a D28110
- Este producto se queda sin alimentación de CA/CC