Motion
CFS4W
Seguidor de leva plano - 8 Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #05492853
No. Fabricante CFS4W
Precio201.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 8 Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #05492853
No. Fabricante CFS4W
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
Precio201.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    8
  • Rodillo Ancho  
    5 mm
  • Poste Diámetro  
    4 mm
  • Longitud de la rosca
    4 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013140
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1120 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013140

Descripción general

Descripción del fabricante
CFS4W CAM

Los clientes también compraron