Motion
Flex-Tube® FlexStat® PU CLR 2.50 pulg. x 25 pies con HÉLICE BLK

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® PU CLR 2.50 in x 25 ft W/BLK HELIX

Manguera de conducto Flex-Tube® FlexStat®: 2.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico disipativo estático transparente especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa negra rígida y un cable de conexión a tierra de cobre integrado, material de poliuretano termoplástico disipador estático, 35.00 psi
Artículo MI #05493693
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® PU CLR 2.50 in x 25 ft W/BLK HELIX
Precio17.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® PU CLR 2.50 in x 25 ft W/BLK HELIX

Manguera de conducto Flex-Tube® FlexStat®: 2.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico disipativo estático transparente especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa negra rígida y un cable de conexión a tierra de cobre integrado, material de poliuretano termoplástico disipador estático, 35.00 psi
Artículo MI #05493693
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® PU CLR 2.50 in x 25 ft W/BLK HELIX
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
Precio17.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.040 pulg.
  • Peso
    0.50 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Calidad alimentaria, transporte de gránulos, aspiradoras industriales, transferencia de gránulos de plástico, polvo y a granel, control estático, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Transparente con hélice negra
  • Relación de compresión
    1.5:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano termoplástico transparente disipadora de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa negra rígida y un cable de puesta a tierra de cobre integrado
  • Material de la manguera
    Poliuretano termoplástico disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3641025025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    28.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de puesta a tierra de cobre integrado y helicoidal ABS externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® FlexStat®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Humo, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    35.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DISIPADOR ESTÁTICO FLEXSTAT DE 2-1/2" DE DIÁMETRO INTERNO X 25'
  • Extremadamente flexible con gran resistencia a la abrasión
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción, un flujo de aire eficiente y la eliminación de la acumulación de material
  • El cable de puesta a tierra de cobre cerrado reduce la acumulación de estática en aplicaciones de manipulación de materiales
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de polvo y gránulos de plástico
  • Nivel de resistividad de la superficie:108 - 1010 ohmios/cuadrado
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,040”
  • Puños conductores estáticos disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"