Motion
863271 6"X1/2  X1/2 ALETA ESTÁNDAR UNIFICADA - SERIE 60 0 TIPO WHL 632

3M
863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632

Abrasivos estándar de 863271 ruedas individuales de acero inoxidable, 632 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05496009
No. Fabricante 863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632
Precio101.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632

Abrasivos estándar de 863271 ruedas individuales de acero inoxidable, 632 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05496009
No. Fabricante 863271 6"X1/2 X1/2 FIN STD UNITIZED - 60 0 SERIES WHL TYPE 632
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
Precio101.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda unificada estándar 863271 6 X 1/2 X 1/2 Fin tipo 632 sin tejer y desbarbado tiene un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1/2 pulg. y un diámetro de orificio central de 1/2 pulg. en una calidad fina, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354939
  • UPC_NO
    00051115354939

Descripción general

Descripción del fabricante
863271 6"X1/2 X1/2 ALETA ESTÁNDAR UNIFICADA - 60
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.