Motion
CQP2B20-10SM

SMC
CQP2B20-10SM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #05497277
No. Fabricante CQP2B20-10SM
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQP2B20-10SM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #05497277
No. Fabricante CQP2B20-10SM
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
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CQP2B20-10SM CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Compacto, de acción simple, varilla simple, tubería axial
  • Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle