Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete25
- SerieGemini
- UPC_NO66252843594
Descripción general
- Aluminio molido y metales blandos sin carga
- No contiene cera ni rellenos de goma
- Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente