Motion
PL1-1/2 FL

TSUBAKI (UST)
PL1-1/2 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 1.5000 in ID, 2.5591 in OD, 1.2240 in LTB
Artículo MI #05498017
No. Fabricante PL1-1/2 FL
Precio143.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL1-1/2 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 1.5000 in ID, 2.5591 in OD, 1.2240 in LTB
Artículo MI #05498017
No. Fabricante PL1-1/2 FL
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
Precio143.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +20741 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2240 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    14522 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.5591 pulg.
  • Longitud total
    1.461 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    +41481 psi
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12.500 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    908 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    FL
  • Fuerza axial transmisible
    14522 lb
  • UPC_NO
    097039475015

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1HFL PL 1-1/2" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos