Motion
PL1-11/16 FL

TSUBAKI (UST)
PL1-11/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 1.6875 in ID, 2.9528 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498019
No. Fabricante PL1-11/16 FL
Precio190.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL1-11/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 1.6875 in ID, 2.9528 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498019
No. Fabricante PL1-11/16 FL
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
Precio190.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19290 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3700 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    17894 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9528 pulg.
  • Longitud total
    1.685 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +41336 psi
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    1258 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    FL
  • Fuerza axial transmisible
    17894 lbf
  • UPC_NO
    097039475053

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1KFL PL1-11/16"FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN