Motion
PL2-11/16 FL

TSUBAKI (UST)
PL2-11/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 2.6875 in ID, 4.3307 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498027
No. Fabricante PL2-11/16 FL
Precio331.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL2-11/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 2.6875 in ID, 4.3307 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498027
No. Fabricante PL2-11/16 FL
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
Precio331.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +20451 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6140 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    33046 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Longitud total
    2.008 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +39306 psi
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60.000 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    3711 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    FL
  • UPC_NO
    097039475428

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2KFL PL2-11/16" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN