Motion
PL3-7/16 FL

TSUBAKI (UST)
PL3-7/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 3.4375 in ID, 5.1181 in OD, 1.6930 in LTB
Artículo MI #05498034
No. Fabricante PL3-7/16 FL
Precio398.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL3-7/16 FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 3.4375 in ID, 5.1181 in OD, 1.6930 in LTB
Artículo MI #05498034
No. Fabricante PL3-7/16 FL
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
Precio398.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22191 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6930 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    42712 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Longitud total
    2.087 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +41191 psi
  • Peso
    4.70 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    6104 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    FL
  • UPC_NO
    097039475589

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3GFL PL3-7/16" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos