Motion
PL1-3/4 AA

TSUBAKI (UST)
PL1-3/4 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 1.7500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #05498042
No. Fabricante PL1-3/4 AE
Precio135.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL1-3/4 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 1.7500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #05498042
No. Fabricante PL1-3/4 AE
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
Precio135.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16346 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Longitud total
    1.0750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    267.54 N/mm^2
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    10450 lb
  • UPC_NO
    097039501776

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1DAE PL 1-1/D" AE CON BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN