Motion
PL1-3/4 AA

TSUBAKI (UST)
PL1-3/4 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 1.7500 in ID, 2.8528 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498048
No. Fabricante PL1-3/4 AE
Precio190.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL1-3/4 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 1.7500 in ID, 2.8528 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498048
No. Fabricante PL1-3/4 AE
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
Precio190.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +38946 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3700 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    17402 lb
  • Longitud de montaje
    1.095 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8528 pulg.
  • Longitud total
    1.685 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +17402 psi
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    1265 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    17402 lb
  • UPC_NO
    097039502223

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1LAE PL 1-3/4" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos