Motion
PL2-3/16 AA

TSUBAKI (UST)
PL2-3/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.1875 in ID, 3.3465 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498053
No. Fabricante PL2-3/16 AE
Precio180.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL2-3/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.1875 in ID, 3.3465 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498053
No. Fabricante PL2-3/16 AE
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
Precio180.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18478 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3700 pulg.
  • Longitud de montaje
    1.095 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Longitud total
    1.685 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +19338 psi
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    19338 lbf
  • UPC_NO
    097039502537

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2CAE PL 2-3/16" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN