Motion
PL2-9/16 AA

TSUBAKI (UST)
PL2-9/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.5625 in ID, 3.7402 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498058
No. Fabricante PL2-9/16 AE
Precio230.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL2-9/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.5625 in ID, 3.7402 in OD, 1.3700 in LTB
Artículo MI #05498058
No. Fabricante PL2-9/16 AE
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
Precio230.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +19900 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3700 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    23100 lb
  • Longitud de montaje
    1.095 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7402 pulg.
  • Longitud total
    1.685 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +35393 psi
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    2479 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    23100 lbf
  • UPC_NO
    097039502841

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2IAE PL 2-9/16" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN