Motion
PL2-15/16 AA

TSUBAKI (UST)
PL2-15/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.9375 in ID, 4.5276 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498062
No. Fabricante PL2-15/16 AE
Precio326.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL2-15/16 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 2.9375 in ID, 4.5276 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498062
No. Fabricante PL2-15/16 AE
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
Su precio$326.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18194 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6140 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    30580 lb
  • Longitud de montaje
    1.28 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5276 pulg.
  • Longitud total
    2.008 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +33403 psi
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    3759 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    30580 lb
  • UPC_NO
    097039502919

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2RAE PL2-15/16" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN