Motion
PL3-3/8 AA

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 3.3750 in ID, 4.9213 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498064
No. Fabricante PL3-3/8 AE
Precio372.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 3.3750 in ID, 4.9213 in OD, 1.6140 in LTB
Artículo MI #05498064
No. Fabricante PL3-3/8 AE
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
Precio372.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +34966 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6140 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    36740 lb
  • Longitud de montaje
    1.28 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Longitud total
    2.008 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +36740 psi
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    5190 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    36740 lb
  • UPC_NO
    097039503398

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3FAE PL 3-3/8" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN