Motion
PL4 AA
Casquillo sin llave - Serie AE, 4.0000 in ID, 5.7087 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #05498069
No. Fabricante PL4 AE
Precio424.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AE, 4.0000 in ID, 5.7087 in OD, 1.9690 in LTB
Artículo MI #05498069
No. Fabricante PL4 AE
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
Precio424.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17910 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9690 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45980 lb
  • Longitud de montaje
    1.575 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7087 pulg.
  • Longitud total
    2.362 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +45980 psi
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60.000 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    7691 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    45980 lb
  • UPC_NO
    097039503770

Descripción general

Descripción del fabricante
PL4AE PL 4" AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN