Especificaciones
Dimensions
- Tamaño decimal.0781
- Diámetro5/64
- Diámetro de la broca5/64
- Flute Length7/8
- Ángulo de hélice21 °
- Overall Length1-3/4
- Diámetro del mango5/64
- Tamaño del mango5/64
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca118 °
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604241993
- MaterialMetal duro
- Number Of Flutes2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Serie204
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
24199 5/64 GRUPO GP 5X 118
- 2 Canal
- Metal duro integral
- 5X Longitud estándar
- Margen único
- Sin recubrimiento
- recubrimientos disponibles bajo petición
- Ángulo de punto 118° Ángulo de hélice 21°
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1