Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C16.56 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl diseño del motor incorpora imanes permanentes incrustados en el rotor para formar polos destacados que sincronizan la carga con la frecuencia aplicada con capacidad de arranque de línea sin deslizamiento. Marcos de bandas de acero, caja de conductos de acero montada en la parte superior, factor de servicio 1.00 , aislamiento de clase F, temperatura ambiente 40C , servicio continuo. Precisión equilibrada con velocidad máxima segura = 6,000 RPM. Diseño preparado para inversor adecuado para rango de velocidad de par 10:1 constante.
- Rango de temperatura ambiente40 °C / 104 °F
- Amperios a tensión8.0 A @ 230 V; 4.0 A @ 460 V
- AplicacionesLos motores de imán permanente síncronos están diseñados para aquellas aplicaciones que requieren una regulación de velocidad de lazo abierto inherente y precisa de operaciones individuales o múltiples interconectadas.
- RPM base1800 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8 / 4 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de imán permanente síncrono
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMA-
- Folleto del producto
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568504833
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación