Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de mangueraAspiración de líquido
- Número de Upc del fabricante822353135983
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración Tiger ℮ Amarilla Serie TY TY TYDM
- Aplicaciones típicasFertilizantes líquidos agrícolas, líneas de irrigación, manipulación de estiércol líquido, descarga de sentinas marinas, bombas, achique de alquiler y construcción, bombas, residuos, manipulación séptica y de aguas residuales, eliminación de soluciones de frack usadas, succión de agua - servicio estándar
- UPC_NO822353135983
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Compuestos de caucho superiores: Tigerflex ℮ utiliza solo los mejores compuestos de EPDM disponibles, que proporcionan la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad, durabilidad y resistencia química. Flexibilidad superior: nuestras pruebas muestran hasta un 22 % más de flexibilidad que la competencia, ¡especialmente en climas bajo cero! La manguera amarilla Tiger tomándola del camión y es más fácil de manejar que otras mangueras similares. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas y alrededor de esquinas. Fácil de manejar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Sin ftalatos