Motion
7012/18
Delantal de piel con cintura dividida Ironcat®
Artículo MI #05499512
No. Fabricante 7012/18
Precio28.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de piel con cintura dividida Ironcat®
Artículo MI #05499512
No. Fabricante 7012/18
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
Su precio$28.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.94 cm
  • Ancho
    26.67 cm

Detalles

  • Color
    Oro
  • Descripción
    Ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
  • Descripción Palabra clave
    Ropa FR-Soldadura
  • Características
    Fabricado con cuero partido especialmente curtido para mayor resistencia al calor y protección contra chispas
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Automoción, astilleros, fresadoras de acero, soldadura
  • Número de Upc del fabricante
    662909003911
  • Material
    Piel
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909003911

Descripción general

Descripción del fabricante
7012/18 APRÓN DE CINTURA DE PIEL,
  • Fabricado con cuero partido especialmente curtido para mayor resistencia al calor y protección contra chispas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Correa de algodón ajustable con hebillas laterales para un ajuste personalizado
  • Disponible en tamaños de 24"x 18" y 24"x 24"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron