Motion
7071/23
FR Treated 100% Cotton Sateen Sleeves with 3/4" Elastic Ends
Artículo MI #05499530
No. Fabricante 7071/23
Precio13.71 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR Treated 100% Cotton Sateen Sleeves with 3/4" Elastic Ends
Artículo MI #05499530
No. Fabricante 7071/23
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
Precio13.71 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.038 cm
  • Grosor del material
    9 oz
  • Tamaño
    23
  • Ancho
    44.958 cm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones en las que se necesita protección contra chispas ligeras y bajas temperaturas, como soldadura, aeroespacial, fabricación de metales y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa FR-Soldadura
  • Características
    El tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz tratado con FR ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    662909004666
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909004666

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE ALGODÓN DE 7071/23 FR
  • El tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz tratado con FR ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
  • Ajuste abombado para proteger de llamas abiertas o aplicaciones de alto calor
  • Los extremos elásticos de 3/4" proporcionan un ajuste cómodo y ayudan a eliminar la suciedad que entra en la manga
  • Disponible en longitudes de 18" o 23"