Motion
184TTGN16503AA

MARATHON ELECTRIC
184TTGN16503AA

Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3505 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05499813
No. Fabricante 184TTGN16503AA
Precio2,050.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
184TTGN16503AA

Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3505 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05499813
No. Fabricante 184TTGN16503AA
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
Su precio$2,050.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    207
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    1.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    206
  • Longitud total de la dimensión C
    18.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    167.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3505 rpm
  • Descripción
    Motor Antideflagrante, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, Cuadro 184TC , EPFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.80 / 5.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720093061
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720093061
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
825127.00,5HP,184TC,3600RPM,3PH,208-230/
  • Cumple con los requisitos de seguridad de UL y CSA
  • Protección automática contra sobrecarga
  • Caja de conductos con clasificación de explosión incluida
  • Condensadores internos montados
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Cumple con el código de temperatura T3B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good