Motion
120-4100/S
Guantes de trabajo multiusos, S, PR
Artículo MI #05500509
No. Fabricante 120-4100/S
Precio63.63 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo multiusos, S, PR
Artículo MI #05500509
No. Fabricante 120-4100/S
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
Precio63.63 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    57.15 cm
  • Tamaño
    S in-oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Marrón
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Gancho y bucle
  • Descripción
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Kevlar®
  • Número de Upc del fabricante
    616314069277
  • Tipo de material
    Piel de cabra
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314069277

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4100S GUANTES KV JOURNRYMAN
  • La palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Puntas de los dedos de piel de cabra dividida para mayor protección
  • Kevlar® el forro ofrece comodidad, protección mejorada contra cortes y buena dispersión del calor
  • Palma acolchada de espuma interna que absorbe y amortigua los impactos
  • Protectores de nudillos moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
  • Tejido spandex de nylon para mayor comodidad y transpirabilidad
  • La cinta reflectante en los nudillos hace que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
  • Agarre arenoso de PVC en la entrepierna y el pulgar que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
  • Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno