Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Longitud67.31 cm
- Tamaño2XL in-oz
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorMarrón
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroKevlar®
- Número de Upc del fabricante616314069291
- Tipo de materialPiel de cabra
- Tipo de protecciónProtección general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314069291
Descripción general
- La palma y la parte posterior de cuero de cabra reforzado proporcionan el cuero más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Puntas de los dedos de piel de cabra dividida para mayor protección
- Kevlar® el forro ofrece comodidad, protección mejorada contra cortes y buena dispersión del calor
- Palma acolchada de espuma interna que absorbe y amortigua los impactos
- Protectores de nudillos moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
- Tejido spandex de nylon para mayor comodidad y transpirabilidad
- La cinta reflectante en los nudillos hace que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
- Agarre arenoso de PVC en la entrepierna y el pulgar que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
- Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación