Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.17
- Diámetro del mango0.17
- Profundidad de roscado0.71
- Longitud de la rosca0.71 mm
- Tamaño de la rosca4 x 0,70 mm
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarISO 724
- UPC_NO662980074381