Motion
S-7512-SPRT

Hamilton Caster
S-7512-SPRT

Rueda giratoria semineumática de soporte de tierra - Capacidad de 1200 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 200 x 8
Artículo MI #05501434
No. Fabricante S-7512-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-7512-SPRT

Rueda giratoria semineumática de soporte de tierra - Capacidad de 1200 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 200 x 8
Artículo MI #05501434
No. Fabricante S-7512-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    200 x 8
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte en tierra
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7512-SPRT CAJA GIRATORIA DE 7500 12"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo