Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8750 a 4.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCojinete del bloque de la almohada
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461339077
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461339077