Motion
HF726-60-B5-H-P28

BOSTON GEAR
HF726-60-B5-H-P28

HF726 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #05502857
No. Fabricante HF726-60-B5-H-P28
Precio3,249.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726-60-B5-H-P28

HF726 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #05502857
No. Fabricante HF726-60-B5-H-P28
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
Precio3,249.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P28
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107081373

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726-60-B5-H-P28 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good