Motion
RNAST25R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 15.80 mm, abierto
Artículo MI #05502935
No. Fabricante RNAST25R
Precio92.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 15.80 mm, abierto
Artículo MI #05502935
No. Fabricante RNAST25R
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
Su precio$92.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    20 800 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557052477
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    28400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RNAST 25R
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, sin anillo interior, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, abierto, coronado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno