Motion
98271086

Gates
98271086

Correa de velocidad variable 9827-1086 - 1.21 pulg. de ancho superior, 42.57 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05503163
No. Fabricante 98271086
Precio250.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
98271086

Correa de velocidad variable 9827-1086 - 1.21 pulg. de ancho superior, 42.57 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05503163
No. Fabricante 98271086
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
Precio250.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    28.8 °
  • Longitud total
    42.57 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.21 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075525219
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    42.57 pulg.
  • UPC_NO
    770075525219

Descripción general

Descripción del fabricante
21G4140 CINTURÓN 9827-1086
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS DE LA CVT G-FORCE?
  • Ofrece rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor en entornos todoterreno extremos.
  • Los materiales flexibles y de alto rendimiento permiten movilidad y aceleración con capacidad de respuesta.
  • Vida útil prolongada: se ha demostrado que dura más que otras correas de repuesto hasta 5X.
  • Cuerdas de tracción de aramida avanzadas y cable inferior de fibra reforzada para mayor durabilidad y fiabilidad.

También puede gustarle