Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.3 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe adapta a cualquier casco con patrón de orificios universal para permitir la fijación de la visera al casco. No se incluyen el protector ni el casco. Utilice siempre protección ocular aprobada junto con productos de protección facial.
- Número de Upc del fabricante616314114694
- UPC_NO616314114694
Descripción general
- Se adapta a todos los cascos con ranuras universales para accesorios
- Las hojas pivotantes permiten que la visera se levante cuando no se está utilizando
- El canal de plástico curvo se ajusta sobre el borde de la mayoría de los cascos
- Se adapta a cualquier pantalla de seguridad con un patrón de orificios universal
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación