Motion
GSC-137-B
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.3750 pulg. D.I., 2.1250 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #05503558
No. Fabricante GSC-137-B
Precio7.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.3750 pulg. D.I., 2.1250 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #05503558
No. Fabricante GSC-137-B
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
Precio7.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Peso
    0.4188 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-137-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861055281
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861055281

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-137-B CUELLO DE ÓXIDO NEGRO DE 1-3/8"
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno