Motion
2309  ETN9/W64

SKF
2309 ETN9/W64

Rodamiento de bolas de alineación automática - Relleno de aceite sólido - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #05503651
No. Fabricante 2309 ETN9/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2309 ETN9/W64

Rodamiento de bolas de alineación automática - Relleno de aceite sólido - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #05503651
No. Fabricante 2309 ETN9/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2309 ETN9 W64 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática es un tipo de orificio recto con orificio de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm, ancho de 36 mm relleno de aceite sólido para aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    2309 ETN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4339 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571572536

Descripción general

Descripción del fabricante
2309 ETN9 W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"