Motion
271816
Cubierta de aterrizaje gruesa ext. - Negro y amarillo
Artículo MI #05503865
No. Fabricante 271816
Precio837.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de aterrizaje gruesa ext. - Negro y amarillo
Artículo MI #05503865
No. Fabricante 271816
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
Precio837.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del elevador
    2-1/4 pulg.
  • Grosor
    0,15 pulg.
  • Profundidad de la banda de rodadura
    47-1/4 pulg.
  • Ancho
    47-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/amarillo
  • Tipo de cobertura
    Cubierta antideslizante
  • Vídeo de instrucciones
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Especificaciones técnicas
  • Textura
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
271816 SAFESTEP LANDING CUBRE BLK/YLW
  • Superficies antideslizantes prácticamente indestructibles fabricadas con un plástico reforzado con fibra de vidrio extremadamente duradero
  • Preformado y listo para la instalación
  • Excelente resistencia a los resbalones, incluso en mojado
  • Se utiliza en rampas o alrededor de maquinaria
  • Todos los productos SafeStep® son adecuados para uso en interiores y exteriores y tienen una excelente resistencia química y al aceite
  • No se pudre ni se deforma
  • Acoplar con un adhesivo y/o tornillo
  • Ideal para su uso en áreas constantemente húmedas que no se pueden preparar adecuadamente para pintar
  • Disponible en una gama de tamaños estándar, todos directamente en stock

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"