Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la banda de rodadura96 pulg.
- Ancho47 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de coberturaLáminas antideslizantes
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Especificaciones técnicas
- TexturaTosca
Descripción general
- Superficies antideslizantes prácticamente indestructibles fabricadas con un plástico reforzado con fibra de vidrio extremadamente duradero
- Preformado y listo para la instalación
- Excelente resistencia a los resbalones, incluso en mojado
- Se utiliza en rampas o alrededor de maquinaria
- Todos los productos SafeStep® son adecuados para uso en interiores y exteriores y tienen una excelente resistencia química y al aceite
- No se pudre ni se deforma
- Acoplar con un adhesivo y/o tornillo
- Ideal para su uso en áreas constantemente húmedas que no se pueden preparar adecuadamente para pintar
- Disponible en una gama de tamaños estándar, todos directamente en stock
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación