Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.85 pulg.
- Peso12.8 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaNiMH
- Tensión de la batería3.6 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz26000 cd
- Emisión de luz completa425 lm (alto), 200 lm (med), 100 lm
- Tiempo de ejecución completo3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
- Características y beneficios• 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto • Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas • Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante • IPX4 pruebas de resistencia al agua y a los impactos • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces • Cargador compacto para insertar • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
- IncluyeBatería recargable, cargador inteligente PiggyBack de 120V/100V CA/12V CC
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926758322
- Salida de luz máxima425 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento10 horas
- ModeloLinterna de mano recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926758322
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto
- Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas
- Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante
- IPX4 Resistente al agua y a los impactos probados
- Batería NiMH recargable hasta 1000 veces
- Cargador compacto para insertar
- Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico