Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.689 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja2.283 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/4 pulg.
- Ángulo de la cabeza0
- Diámetro de la cabeza2-5/8 pulg.
- Grosor de la cabeza11/16 pulg.
- Ángulo de desplazamiento0
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.508 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2.634 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/4 pulg.
- En general Longitud16-3/4 pulg.
- Tamaño1-1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveRachete