Motion
9042
Llave Combinada de Carraca de 1-1/2" y 12 Puntas, Acero al Cromo y Vanadio, Acabado Completamente Pulido
Artículo MI #05504486
No. Fabricante 9042
Precio146.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Combinada de Carraca de 1-1/2" y 12 Puntas, Acero al Cromo y Vanadio, Acabado Completamente Pulido
Artículo MI #05504486
No. Fabricante 9042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.807 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2.52 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Offset, recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.646 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    3.114 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    19.685 pulg.
  • Tamaño
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
9042 1-1/2 ENGRANAJE DE COMBINACIÓN WR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"